- 用途
- 装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
- 質量(g)
- センサヘッド部:約90×2、制御通信ユニット:約150(電池含む)
- 電流(A)
- レンジ:0~200、ゼロカット:3
- 許容電流(A)
- 560peak
- 適合ケーブル
- 対象IVケーブル(JIS C3307):100~200sq
- 電源
- リチウム電池CR123A 2個
- 精度
- 電力精度:±3% of F.S.
- 保存温度(℃)
- -10~60
- 計測対象
- 三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz
- 通信方法
- Bluetooth
- 使用周囲温度(℃)
- -10~50
- 計測内容
- 積算電力量、有効電力、皮相電力
- 電池寿命
- 約3年(20℃)計測間隔10秒の時
- 電圧レンジ(V)
- 単相設定:100/200、三相設定:200/400
- 計測頻度
- 0.2秒/1秒/10秒/30秒
- 電力レンジ
- 電圧レンジ×電流レンジによる
- 使用周囲湿度(%RH)
- 20~80