サンプル画像
大丸興業
目地棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(30本)
1式(10本)
¥2,498
1式(20本)
¥3,998
1式(30本)
¥5,498
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(30本)
注文コード
77916031
品番
MJB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
厚さが3mmの商品です。
用途
塗装用目地
材質
PVC
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
3
危険物の類別
非危険物
注意
※素材が塩ビの為、捻じれはご了承ください。また、気温の差で硬さが変化いたします。
※温風やお湯等で温めるとねじれのクセが戻りやすくなります。
※縦保管は捻じれクセのつく原因となりますので、保管は必ず横にしてください。
※本商品はレターパックでの配送の為巻き癖がついております。温風やお湯等で温め形状を戻してからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
430
/
税込
¥
473
北海道地方
数量1につき
¥
430
/
税込
¥
473
沖縄地方
数量1につき
¥
430
/
税込
¥
473
離島
数量1以上のご注文
お送りできません