曜日別特売
MJB-10 目地棒 大丸興業 77916040

サンプル画像

MJB-10 目地棒 大丸興業 77916040
MJB-10 目地棒 大丸興業 77916040
MJB-10 目地棒 大丸興業 77916040

目地棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1式(10本)
内容量1式(10本)注文コード77916040品番MJB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

厚さが3mmの商品です。

用途
塗装用目地
材質
PVC
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
3
危険物の類別
非危険物
注意
※素材が塩ビの為、捻じれはご了承ください。また、気温の差で硬さが変化いたします。
※温風やお湯等で温めるとねじれのクセが戻りやすくなります。
※縦保管は捻じれクセのつく原因となりますので、保管は必ず横にしてください。
※本商品はレターパックでの配送の為巻き癖がついております。温風やお湯等で温め形状を戻してからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥430/税込¥473
北海道地方数量1につき¥430/税込¥473
沖縄地方数量1につき¥430/税込¥473
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする