曜日別特売
TKSM-36 Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売) 77923198

TKSM-36 Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売) 77923198
TKSM-36 Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売) 77923198
TKSM-36 Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売) 77923198
TKSM-36 Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売) 77923198
TKSM-36 Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売) 77923198

Mini除湿器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923198
品番
TKSM-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

miniサイズでもパワフル除湿!
1年365日、小スペースを快適除湿!
省エネでコンパクトタイプ。

用途
押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
880
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
22.5
電源コード(m)
1.5
使用電源
専用ACアダプター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×120×220
使用環境温度(℃)
15~50
除湿方式
ペルチェ式
使用環境湿度(%)
40~90
除湿面積
15m2
水タンク容量(mL)
800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする