MIZAR(ミザールテック)
コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
77971446
品番
SB-210BL
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
輝かしい光沢が美しい、グラデーションカラーの10倍コンパクト双眼鏡です。
マルチコート仕様でシャープで明るい像が楽しめます。
付属品
ケース、ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
82×114×40
質量(g)
150
倍率(倍)
10
レンズ
マルチコート
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
4.3
ひとみ径(Φmm)
2.1
アイレリーフ(mm)
6
至近距離(m)
2
実視界(°)
6