曜日別特売
SB-210OR コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 MIZAR(ミザールテック) 77971489

収納イメージ ※画像はイメージです

SB-210OR コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 MIZAR(ミザールテック) 77971489
SB-210OR コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 MIZAR(ミザールテック) 77971489
SB-210OR コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 MIZAR(ミザールテック) 77971489
SB-210OR コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 MIZAR(ミザールテック) 77971489
SB-210OR コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 MIZAR(ミザールテック) 77971489

コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
77971489
品番
SB-210OR
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

輝かしい光沢が美しい、グラデーションカラーの10倍コンパクト双眼鏡です。
マルチコート仕様でシャープで明るい像が楽しめます。

付属品
ケース、ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
82×114×40
質量(g)
150
倍率(倍)
10
レンズ
マルチコート
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
4.3
ひとみ径(Φmm)
2.1
アイレリーフ(mm)
6
至近距離(m)
2
実視界(°)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする