曜日別特売

スタイリッシュワークライトOK6101

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77976766
品番
OK6101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

2.5kgと軽量で運搬しやすく大光量2000ルーメンの三脚式LED投光器です。
1枚1枚のLEDパネルを操作する事により光を360度の全天球(上下左右全方位)自由自在に操れます。
省エネ22W、PSEマーク認証

用途
深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業
キャンプ、アウトドア時の照明
少人数での現場入り(軽量2.5kg)
トラスコ品番
420-0795
セット内容
三脚式LED投光器(本体)
材質
LED投光器:本体:ABSプラスチック、三脚:鉄、ポータブル電源:リチウムポリマー電源(Li-Po)
幅(mm)
600
高さ(mm)
1380
奥行(mm)
600
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)奥行
610
本体寸法(mm)高さ
1050~1380
光源色
白
本体寸法(mm)幅
340
色(本体)
ブラック
明るさ(Lm)
2000
照射角度(°)
360
エコロジー商品
省エネ
注意
※裸眼で照明を覗き込まないよう注意して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする