ニチバン
マスキングテープ No.2312(巻単位)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
注文コード
77977150
品番
2312-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
重ね貼り性重視の方に最適です。
強粘着力タイプでも、のり残りはほとんどありません。
加熱乾燥時のテープ密着性が良好です。
用途
車輌塗装など、一般塗装用のマスキングとして
帳票類の仮止めとして
トラスコ品番
111-3642
材質
支持体:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.096
色
緑
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.08
引張強度(N/10mm)
34
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応