曜日別特売

マスキングテープ No.241(巻単位)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(70巻)注文コード77977159品番241-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘着性が優れ、幅広いマスキング作業で使用できます。
低温特性が優れています。
耐水性が優れています(水研ぎ適正良好)。

用途車輌塗装マスキング。トラスコ品番121-6933材質支持体:和紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.096長さ(m)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする