4KA210-06-AC220V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2〜) CKD 77977164

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220 接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 注文コード77977164 品番4KA210-06-AC220V
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥9,983
販売価格(税別)
9,075
この商品は定格電圧・接続口径・ねじの種類4440種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/8 ポート数5 定格電圧(V)AC220 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78015165
2015-07-13
用途:
機械のエアー調整
個人のお客様

中の樹脂って劣化すると固くなり割れます。もっと水気に強い物に変えて下さい

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする