ニチバン
マスキングテープ No.241(巻単位)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
77977168
品番
241-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
粘着性が優れ、幅広いマスキング作業で使用できます。
低温特性が優れています。
耐水性が優れています(水研ぎ適正良好)。
用途
車輌塗装マスキング。
トラスコ品番
121-6940
材質
支持体:和紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.096
長さ(m)
18
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応