CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2〜)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
注文コード
77977234
品番
4KA210-06-B-DC12V
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,810
販売価格(税別)
¥
9,827
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
4440
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/8
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード