日本アイ・エス・ケイ
耐火金庫”ストロング シリーズ”(ダイヤル・シリンダ錠式)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
49
49
¥449,800
163
¥659,800
236
¥779,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77977500
品番
BSX50-3DKS
参考基準価格(税別)
¥608,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
工具による攻撃から耐える防盗性能があります。
回す回数が半分のスーパーダイヤル錠です。
付属品
棚板1枚、鍵付引出し1個
トラスコ品番
262-6280
容量(L)
49
間口(mm)
本体:545
本体寸法(mm)奥行
638
材質
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(気泡コンクリート)
色
オフホワイト
本体寸法(mm)高さ
773
有効内寸法・間口(mm)
325
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
481
施錠
ダイヤル錠・リバーシブル錠
注意
※据付別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません