KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の ボールジョイント関連工具
油圧式ボールジョイントエキストラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77982048
品番
129-4-H
参考基準価格(税別)
¥134,180
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)
85
寸法(mm)
開き:40
最大能力(t)
15
爪厚さ(mm)
5-17(テーパー)
爪奥行(mm)
35
質量(kg)
4.2
品番
油圧スピンドル:801
適合品番
ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331