極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。