SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ボディ関連工具
SIGNET(シグネット)の 窓用工具
ウィンドシールドリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77985329
品番
46833
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自動車ガラスのシーリング材のカットに最適です。強力な鋼の刃で、素早いカットができます。
全長(mm)
220、爪:25
全幅(mm)
75
全高(mm)
35
爪幅(mm)
2-7.5
高さ(mm)
爪:2
質量(g)
241
材質(ワイヤー部)
スチール
注意
※安全のため保護メガネ、保護具を着用してください。