アングルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77985365 品番46873
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

角度締め用の1/2DRゲージ。

ゲージ径(Φmm)68 全長(mm)127 全幅(mm)75 全高(mm)23 ハンドル長さ(mm)54 差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 質量(g)160 付属品L型ストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする