ボールジョイントセパレーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77985487 品番46977
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)300 全幅(mm)50、爪:90 全高(mm)21 口開き(mm)28 爪厚さ(mm)2-20 ハンドル径(Φmm)22 質量(g)839 用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。 材質S45C(中炭素鋼)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77985469
2023-10-29
用途:
軽自動車の車検整備
農・林・水産業

ロアーボーロジョイントブーツとタイロッドエンドブーツの交換の際に使用。挟み込む角度を上手く調整すれば、結合を上手く解除出来ました。安価ですが問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
77985505
2023-10-20
用途:
軽自動車のボールジョイントに使用
製造業

挟み込むタイプのセパレーターが使いずらいボールジョイントに打ち込んで使用しました。ブーツがダメージを負うので再使用出来なくなりますが、ブーツ交換が目的の場合はジョイントさえ外せれば良いので必要十分な機能で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする