ユニット
再帰反射テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
白
緑/白
赤
赤/白
黄
黄/黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77985769
品番
374-107
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ガラスビーズ封入タイプの再帰反射シートとポリエチレンクロスを複合した粘着テープです。
手で簡単に切る事が出来ます。
用途
ライン表示や区画表示等に最適です。
トラスコ品番
826-4123
色
赤
材質
ポリエチレン、ペットフィルム、ガラスビーズ
摘要
ガラスビーズ反射・粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10