再帰反射テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色緑/白
内容量1巻注文コード77985988品番374-111
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ガラスビーズ封入タイプの再帰反射シートとポリエチレンクロスを複合した粘着テープです。
手で簡単に切る事が出来ます。

用途
ライン表示や区画表示等に最適です。
トラスコ品番
826-4127
色
緑/白
材質
ポリエチレン、ペットフィルム、ガラスビーズ
摘要
ガラスビーズ反射・粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする