太陽工業
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
TWM2015PLP252000L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
25
25
30
35
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
材質
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ZAM(KOBEMAG)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78001501
品番
TWM2015PLP252000L
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小径のプレスホイル径20mm、幅15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。
用途
組み込用コンベア・小物中荷重搬送
トラスコ品番
522-9376
材質
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ピッチ(mm)
25
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
15
耐荷重(kg/個)
【ホイール】20
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません