曜日別特売

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mmTWM2050KLP351000L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
ピッチ(mm)35
機長(mm)1000
材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ZAM(KOBEMAG)
内容量1本注文コード78001851品番TWM2050KLP351000L
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。

用途
組み込用コンベア・小物中荷重搬送
トラスコ品番
522-9377
材質
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ピッチ(mm)
35
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
50
耐荷重(kg/個)
【ホイール】50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする