ユニット
ベルトパーテーション回転タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト色
青
赤
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78011931
品番
870-962BL
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
本体ヘッドが360°フリー回転するベルトパーテーションです。ベルトは再生材を使用しており環境への配慮をしております。
用途
商業施設・百貨店、店舗、ショールーム等の景観を意識した場所での仕切りにピッタリです。
トラスコ品番
114-0162
ベルト色
青
材質
ステンレス鋼管、他
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×877
ベース厚さ(mm)
2
材質(ポール)
ステンレス