ベルトパーテーション回転タイプ

ベルトパーテーション回転タイプ - ユニット

本体ヘッドが360°フリー回転するベルトパーテーションです。ベルトは再生材を使用しており環境への配慮をしております。

用途
商業施設・百貨店、店舗、ショールーム等の景観を意識した場所での仕切りにピッタリです。
材質
ステンレス鋼管、他
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×877
ベース厚さ(mm)
2
材質(ポール)
ステンレス
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78011931870-962BL114-0162青
¥60,400
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78012037870-962RD114-0168赤
¥60,400
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78012150870-962YE114-0082黄
¥60,400
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする