ベルトパーテーション回転タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ベルト色赤
内容量1台注文コード78012037品番870-962RD
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

本体ヘッドが360°フリー回転するベルトパーテーションです。ベルトは再生材を使用しており環境への配慮をしております。

用途
商業施設・百貨店、店舗、ショールーム等の景観を意識した場所での仕切りにピッタリです。
トラスコ品番
114-0168
ベルト色
赤
材質
ステンレス鋼管、他
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×877
ベース厚さ(mm)
2
材質(ポール)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする