三興製作所[スプロケット]
M40スプロケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
10
10
10
9
11
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】9
【下穴】9
【下穴】10
【下穴】14、【B】最大14
【下穴】17、【B】最大17
【下穴】19、【B】最大19
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78013489
品番
M40B10
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-5756
歯数
10
ボス径BD(mm)
32
ボス長BL(mm)
22
ピッチ径(Φmm)
【PCD】41.1
材質
機械構造用炭素鋼
直径(Φmm)
【歯底】33.18
外径(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】9
孔径(Φmm)
【軸】最大18