三興製作所[スプロケット]
M40スプロケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
34
34
34
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
9
10
11
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】14、【B】最大14
【下穴】9
【下穴】10
【下穴】14、【B】最大14
【下穴】17、【B】最大17
【下穴】19、【B】最大19
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78013611
品番
M40B34
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-5755
歯数
34
ボス径BD(mm)
68
ボス長BL(mm)
28
ピッチ径(Φmm)
【PCD】137.64
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】14、【B】最大14