三興製作所[スプロケット]
M60スプロケット
M60B9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
9
9
9
10
11
21
22
23
24
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】10
【下穴】10
【下穴】14
【下穴】16、【B】最大55
【下穴】18、【B】最大55
【下穴】20、【B】最大55
【下穴】20、【B】最大63
【下穴】20、【B】最大75
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78014015
品番
M60B9
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-8893
歯数
9
ボス径BD(mm)
42
ボス長BL(mm)
32
ピッチ径(Φmm)
【PCD】55.7
材質
機械構造用炭素鋼
直径(Φmm)
【歯底】43.79
外径(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】10
孔径(Φmm)
【軸】最大24