M60スプロケットM60B10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数10
10
11
9
21
22
23
24
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)【下穴】14
内容量1個注文コード78014031品番M60B10
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。

トラスコ品番
562-8897
歯数
10
ボス径BD(mm)
49
ボス長BL(mm)
32
ピッチ径(Φmm)
【PCD】61.65
材質
機械構造用炭素鋼
直径(Φmm)
【歯底】49.74
外径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】14
孔径(Φmm)
【軸】最大30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする