三興製作所[スプロケット]
M60スプロケット
M60B28
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
28
28
28
21
22
23
24
26
27
9
10
11
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】16、【B】最大55
【下穴】10
【下穴】14
【下穴】16、【B】最大55
【下穴】18、【B】最大55
【下穴】20、【B】最大55
【下穴】20、【B】最大63
【下穴】20、【B】最大75
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78014110
品番
M60B28
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-7398
歯数
28
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
40
ピッチ径(Φmm)
【PCD】170.14
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】16、【B】最大55