三興製作所[スプロケット]
M60スプロケット
M60B48
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
48
48
48
42
45
50
54
60
9
10
11
21
22
23
24
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】20、【B】最大63
【下穴】10
【下穴】14
【下穴】16、【B】最大55
【下穴】18、【B】最大55
【下穴】20、【B】最大55
【下穴】20、【B】最大63
【下穴】20、【B】最大75
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78014207
品番
M60B48
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-8886
歯数
48
ボス径BD(mm)
93
ボス長BL(mm)
45
ピッチ径(Φmm)
【PCD】291.27
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
302
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】20、【B】最大63