三興製作所[スプロケット]
M80スプロケット
M80B10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
10
10
10
9
11
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
【下穴】15、【B】最大32
【下穴】14、【B】最大35
【下穴】15、【B】最大32
【下穴】15、【B】最大38
【下穴】20、【B】最大63
【下穴】20、【B】最大75
【下穴】20、【B】最大80
【下穴】30、【B】最大80
【下穴】30、【B】最大89
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78014286
品番
M80B10
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-8918
歯数
10
ボス径BD(mm)
52
ボス長BL(mm)
40
ピッチ径(Φmm)
【PCD】82.2
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】15、【B】最大32