M80スプロケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数70
70
65
75
9
10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
軸穴径(Φmm)【下穴】30、【B】最大89
内容量1個注文コード78014530品番M80B70
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。

トラスコ品番
562-8915
歯数
70
ボス径BD(mm)
127
ボス長BL(mm)
63
ピッチ径(Φmm)
【PCD】566.15
材質
機械構造用炭素鋼
外径(mm)
581
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
【下穴】30、【B】最大89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする