4KA310-08-A-DC24V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3〜) CKD 78021605

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 注文コード78021605 品番4KA310-08-A-DC24V
参考基準価格(税別)¥15,290 販売価格(税込) ¥15,084
販売価格(税別)
13,713
この商品は定格電圧・接続口径・ねじの種類4289種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする