曜日別特売

LEDバルーンライト”シャインボール”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78030919
品番
BL00A030S
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥262,680
販売価格(税別)
238,800

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。
アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。
防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。
標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。

用途
災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。
市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。
付属品
灯具カバー、三脚カバー
トラスコ品番
671-8207
タイプ
全灯固定
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(バルーン)600×450
コード長さ(m)
4.65
保護等級
IP55
明るさ(Lm)
28000
エコロジー商品
省エネ・長寿命

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする