曜日別特売

スーパーダイヤル式耐火金庫 KC51-2D 98L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78034690
品番
KC51-2D
参考基準価格(税別)¥401,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

使いやすさで定評のあるスーパーダイヤル錠を採用しています。
ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。

付属品
棚板1枚、鍵付引出し1個
トラスコ品番
452-8590
材質
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
色
オフホワイト
容量(L)
98
間口(mm)
本体:586
本体寸法(mm)奥行
659
本体寸法(mm)高さ
770
施錠方法
キングスーパーダイヤル錠・電子ロック錠
有効内寸法・間口(mm)
430
有効内寸法・奥行(mm)
420
有効内寸法・高さ(mm)
542
施錠
ダイヤル式・電子ロック錠
注意
※据付別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥20,000/税込¥22,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする