日本アイ・エス・ケイ
スーパーダイヤル耐火金庫KMX-20SDA-W
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78034717
品番
KMX-20SDA-W
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。
スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。
付属品
トレー4個
トラスコ品番
837-0893
材質
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
色
オフホワイト
容量(L)
20
間口(mm)
本体:504
本体寸法(mm)奥行
458
本体寸法(mm)高さ
392
有効内寸法・間口(mm)
348
有効内寸法・奥行(mm)
247
有効内寸法・高さ(mm)
214
施錠
ダイヤル錠・リバーシブル錠
注意
※据付別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません