DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898

DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898
DH-SW4KB41BK HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応 エレコム 78042898

HDMI切替器 4入力1出力 4K60Hz リモコン付き 自動/手動切替 HDCP2.3 HDR対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78042898
品番
DH-SW4KB41BK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

最大4台のHDMI(R)機器を接続し、切り替えながら1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。

用途
最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで接続機器を切り替えながら1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。
本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からも操作できます。
HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。
最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。
HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。
DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby TrueHDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドで楽しめます。
ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R) 5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。
Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。
すべての機器での動作を保証するものではありません。
PlayStation(R) 5の接続時は4K60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K120Hz解像度には対応していません。
電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。
ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。
放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。
HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
本体給電用ケーブル×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
仕様
【ARC(HDMI)】非対応【HEC(HDMI)】非対応【CEC(HDMI)】対応
材質
メタル
色
ブラック
質量(g)
約173 ※本体のみ
ポート数
入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源
DC 5V/1A
ケーブル長(m)
【許容】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
コネクタ形状
入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約136.3×61.5×14.5
対応
【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
周波数帯域(MHz)
【映像】600
最大解像度
【表示】4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲
温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間
1年間
保存温湿度範囲
温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度
4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格
HDMI(R)2.0b
データレート
18Gbps
HDCP対応
1.4/2.2/2.3
HDR対応
HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする