出入力ポートFront:1 x Power button Back:3 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 20Gbps, alternate mode
(DisplayPort)、1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, with PD in (180W EPR PD3.1 SPEC)、1 x HDMI 2.1、1 x NVIDIA(R) ConnectX(R) -7 NIC 、1×10G LAN、1 x Kensington Lock
仕様【Graphics】NVIDIA Blackwell GPU (GB10, integrated)【Wireless Data Network】AW-EM637 Wi-Fi 7 (Gig+) 2x2 + Bluetooth(R) 5セット内容GX10本体、Power supply、Power Cord、Inserts質量(kg)1.48 (3.26 lb.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×51 (5.91×5.91×2.01 inch)定格出力【アダプタ】Up to 240W (USB-C PD 3.1 EPR) up to 48V/5Aメモリー128 GB LPDDR5x Coherent Unified System Memory保証期間1年定格入力電力最大180W via USB-C使用CPUARM v9.2-A CPU (GB10)OS【Software】NVIDIA DGX OS / NVIDIA AI Software StackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1TB M.2 2242 NVMe PCIe(R) 4.0×4 SSD認証マークBSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCILAN1×10G LAN