SHINKO(シンコータイヤ)
チューブ 26×1.5/2.125
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78044867
品番
14668
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ
ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです
用途
自転車用交換チューブ
長さ(mm)
バルブ:48
色
ブラック
サイズ
26×1.5/2.125
バルブ形式
英式
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。