DAIKO(大光電機)
ランプ・パーツ/ランプ・他
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・色温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
ビーム球150W相当
色温度(K)
2700
注文コード
78047220
品番
DP-38669YF
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
容量(VA)
18
タイプ
広角形
電力(W)
10.4
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
明るさ
ビーム球150W相当
注意
※調光器併用不可