曜日別特売
PXB-30TB 投光器電池式赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング) 78047439

投光器電池式赤外線センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78047439
品番
PXB-30TB
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
出力
【タンパー】接点方式:無電圧接点 b接点
接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
接点動作:受光器力バーをはずした際に出力(連続出力)
警報出力
接点方式: 無電圧接点 a接点/b接点切替式
接点容量: AC/DC30V 0.25A (抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵
接点動作: 標準/リアルタイム 動作切替 (ディップスイッチにて切替) 標準/遮光時間出力 (ただし2秒以下の場合は2秒間出力) リアルタイム/遮光時間出力
質量(g)
受光器 約600|投光器 約690 (電池含む)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]
電源電圧(V)
投光器:DC3.6 (専用電池 2連パック)、受光器:DC10.5 ~ 28 (極性なし)
消費電流(mA)
【受光器】65以下 (最大時)
電池寿命
【投光器】投光パワー 20m 設定: 約3年 (常温、2連電池パック使用時)、投光パワー 30m 設定: 約1年 (常温、 2連電池パック使用時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
外観
カバー: 樹脂(ワインレッド)、ベース: 樹脂 (黒)
付加機能
変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・カバー補正機能・受光感度表示機能・モニター出力機能・投光パワー切替機能・検知応答時間切替機能・タンパー機能
電源表示灯
通電時: 赤色点灯 (カバー開時のみ/閉時は消灯)、電池切れ時:赤色点滅 (カバー開閉かかわらず動作)
設置場所
屋内 屋外 (防雨構造 IP55相当)
表示灯
アラーム表示灯:検知時 赤色点灯、受光感度表示灯:受光感度減衰時 赤色点灯
周囲温度(℃)
-20~+60(結露 氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
光軸調整範囲
水平方向: ±95°、垂直方向: ±10°
警戒距離
30m以内
検知時間(秒)
10.05、0.1、0.25、 (4段階切替式) 0.7
距離余裕
10倍 (最大到達距離:300m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする