DLW-CH 電池レススイッチ用電波チェッカー TAKEX(竹中エンジニアリング) 78047448

電池レススイッチ用電波チェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78047448
品番
DLW-CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

電池レス

質量(g)
300
電源(V)
バッテリー供給 充電: TypeC USB (5、満充電までにかかる時間 : 約 2 時間
受信可能距離
外部アンテナ無し:約80m (見通し距離)、外部アンテナ有り:約150m (見通し距離)
電池寿命
約 24時間 (連続使用)
外観
PC樹脂 : 黒色
付加機能
アンサーバック音(有/無) 切替機能
設置場所
アンサーバック音(有/無) 切替機能
表示灯
動作表示灯(赤色) :通電時点灯・受信時点灯、受信感度表示灯 (緑色) :所定感度以上の電波受信時に点灯
周囲温度(℃)
-10~+60 (結露なきこと)
受信周波数
928.85MHz
アンテナ
内蔵型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする