曜日別特売
RXF-500B 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(竹中エンジニアリング) 78047475

多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78047475
品番
RXF-500B
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

ワイヤレス

仕様
【送信機登録可能台数】60台
質量(g)
1300
消費電力(W)
6
配線接続
端子式
機能
警報音切替機能、 鳴動時間切替機能、 電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、 定期送信異常出力機能、 警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、 警戒/解除表示灯切替機能、 警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、 液晶表示切替機能、 警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、 CH表示灯切替機能、 モード切替機能、タンパー異常報知機能 電池切れ異常報知機能、 定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、 電波環境点検機能、 メモリー機能、 外部通信機能
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426帯 4波(小電力七)の無線局の無線設備)
外観
樹脂 (ホワイト)
スピーカー
警報音 :「ピーピー」 / 「ピンポン」 選択式、音量: 可変式 (無音~約80dB)
設置場所
屋内壁掛け式
入力電源
AC100V 50/60Hz DC10~30V(極性あり)
表示灯
【CH】赤色LED、警報受信時 点灯、異常時・メモリー時 点滅 10【受信】2色LED (赤色、緑色) 通電時: 緑点灯 (受信時のみ赤点灯)
周囲温度(℃)
-10~+50(結露)
アンテナ
入/4ホイップアンテナ
液晶表示
警報、 異常発生時に表示 (メモリー機能有) 、登録、 消去、 点検、 登録内容確認時など操作時に表示
消費電流
350mA
ブザー
【内蔵】操作ボタン操作時「ピッ」 、電池切れ発生時「ピッ」 20秒周期 、点検モードで受信時「プッ」 、登録エラー時「ブー」 、登録モード切替時「ピッ」 、消去モード切替時「ピッ」 、メモリー内容表示終了時 「ピピッ」、点検モード切替時「ピピピッ」 、電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」、通常モード切替時「ピー」、 登録確認時「ププッ」 、登録内容確認モード切替時「ピー」、電波環境点検モード時「ピ」

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする