曜日別特売
NPT16100 パレットキープ 日本紙交易 78048866

パレットキープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
色
ホワイト
注文コード
78048866
品番
NPT16100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

ストレッチフィルの代替品として開発した製品です。伸縮性のる特殊生地(独自開発)を使用。収縮する力で荷物をガードします。上部を蓋していることで、上部の積荷の荷崩れも防止。

用途
不定形サイズのバラバラの積荷に最適。1100mm□パレットサイズの積荷用に設計しております。
色
ホワイト
幅(cm)
98
長さ(cm)
188
注意
※カバーの上部が緩まないように、上から下へ引っ張るようにカバーしてください。洗濯は手洗い、日陰干しをお薦めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする