DP-38668WF ランプ・パーツ/ランプ・他 DAIKO(大光電機) 78052576

ランプ・パーツ/ランプ・他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ
ビーム球100W相当
色温度(K)
5000
注文コード
78052576
品番
DP-38668WF
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
色温度(K)
5000
容量(VA)
11
タイプ
広角形
電力(W)
6.4
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
明るさ
ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする