曜日別特売
CH-1212GFQ バッテリー充電器 未来舎 78053791

バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78053791
品番
CH-1212GFQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,913
販売価格(税別)
¥48,103

すぐれ者プログラム充電器
鉛またはリチウム電池にも対応致します。
並列運転時に2台の動作が連動するようになりました。(要専用の別売ケーブル)
電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFPシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。
オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。
低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。
充電電圧2種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。
動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。
本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。
逆接保護
三段階充電
充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。
出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。
リチウム対応設定は有償オプションです。
RoHS対応
PSE適合

仕様
【電源安定度】±25mV(AC90V-132V)
質量(kg)
(約)1.6
電流(A)
カット電流:1.5
定格出力電流(A)
12.5
入力電圧(V)
AC 90 - 132
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×68×225
絶縁抵抗(MΩ)
入出力:100
温度係数
温度センサー使用時の温度補正:-20mV/℃
充電電圧(V)
【最終(BULK)】13.9/14.4(標準品)、14.8/15.5(高電圧品)※負荷10A時電圧、【維持(FLOAT)】13.4(標準品)、13.5(高電圧品)
入力周波数(Hz)
50/60
ヒューズ
DC 20A、AC 4A (4A250V)
効率
<80%
待機電流
入力:120mA
入力電力(VA)
最大250
耐電圧(V)
入出力:1000
動作温度範囲(℃)
-15 - +55
リップルノイズ
25mV (rms)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする