13602008 SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm CC印(ニッカトー) 78054308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78054308
品番
13602008
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。

材質
SSA-S(アルミナ99.6%)
寸法(mm)
Φ60×Φ50×L180
使用温度(℃)
1800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする