NEG(日電理化硝子)
バイアル瓶 茶色 V-50 ブチル栓大付 50入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78056067
品番
208132
参考基準価格(税別)
¥22,350
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
用途
無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質
びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)
色
茶色
容量(mL)
50
肉厚(mm)
t1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×78
口内径(Φmm)
12.5
耐冷凍容量(mL)
20~30
口外径(Φmm)
19.7
入数
50本