208006 バイアル瓶 透明 V-5A 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子) 78056101

バイアル瓶 透明 V-5A 瓶のみ 50入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78056101
品番
208006
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。

用途
無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
仕様
底型:平底
色
無色
容量(mL)
5
肉厚(mm)
t1.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
23×35
口内径(Φmm)
12.5
耐冷凍容量(mL)
2~3
口外径(Φmm)
19.7
口形状
ゴム栓口
入数
50本
注意
※透明びん本体のみです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする